Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca para madera CL01_7501020412

Broca para madera, madera blanda
BROCA 3 PUNTAS P/MADERA W-MAX 6,0MM
W-MAX

Nº de art. 5986000029
EAN 4066443008658
Precios visibles tras iniciar sesión
Broca para madera CL01_7501020412

Nº de art. 5986000029

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Twist wood drill bit with cylindrical shank

Con un punto de centrado rectificado con precisión que incorpora dos puntas de corte previo


  • Un centrado óptimo para un orificio de perforación de calidad extraordinaria

Filos de corte rectificados extremadamente afilados


  • Perforación rápida y limpia
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónMaderas blandas, tableros de fibra, aglomerados, materiales de construcción blandos como placa de yeso

Diámetro (Ø)

6 mm

Longitud

93 mm

Longitud de trabajo

57 mm

Diámetro del vástago

6 mm